SLV ITALIA SRL - SLV151810 ENOLA_B CL-1, PLAFONE, QPAR51, ROTONDA,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163149853
Codice prodotto
SLV151810
Cod. produttore
151810
Produttore
SLV
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
140 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no