pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151801 ENOLA_B, PARETE, QPAR51, ROTONDA, UP/DOW

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163125864

Codice prodotto

SLV151801

Cod. produttore

151801

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA_B lampada da parete dal design purista, è realizzata in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN) generati dalle lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 utilizzate. ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.