SLV ITALIA SRL - SLV149471 WL 149 R7S, PARETE, QT-DE12, RETTANGOLAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 775 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127400
Codice prodotto
SLV149471
Cod. produttore
149471
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
775 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
50 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
240 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no