pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV149452 COUPA FLEX, PARETE, QT14, 3000 K, CROMO,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163091657

Codice prodotto

SLV149452

Cod. produttore

149452

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

240 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

200 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

130 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada da parete COUPA FLEX è caratterizzata da un riuscito mix di elementi cromati in acciaio e vetro e, oltre alla sorgente luminosa principale può essere dotata di una lampada da lettura con un PowerLED da 1W con luce bianca calda. In linea con ildesign di base sono stati installati due interruttori per l’azionamento individuale delle due sorgenti luminose. Con l’angolo di emissione scelto per la lampada da lettura a LED l’illuminazione prodotta è praticamente priva di riflessi e genera un effetto piacevole e distensivo. Grazie al braccio flessibile può essere orientata a piacere. Il portalampada G9 posizionato dietro al diffusore principale e il convertitore LED integrato rendono COUPA FLEX pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questa lampada ha LED incorporati e dispone di attacchi per lampadine delle classi di efficienza energetica: Classe: D - A+ I LED all'interno dell'apparecchio non possono essere sostituiti.