SLV ITALIA SRL - SLV148070 PLASTRA, INCASSO, QPAR51, ROTONDA, GESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Adatto per montaggio a parete - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163160612
Codice prodotto
SLV148070
Cod. produttore
148070
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
131 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per sistema di cavi:
no
Diametro esterno:
130 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Adatto per numero di lampade:
1
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



