SLV ITALIA SRL - SLV148011 GL 103 T5, DA PARETE, QUADRATO , GESSO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163093422
Codice prodotto
SLV148011
Cod. produttore
148011
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
G5
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
360 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



