SLV ITALIA SRL - SLV148004 PLASTRA, PLAFONE, QPAR51, SQUADRATA, GES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 245 lm
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade - 7 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163137249
Codice prodotto
SLV148004
Cod. produttore
148004
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
245 lm
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
7 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
135 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


