pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148002 PLASTRA 104, PLAFONE, TC-DSE, SQUADRATA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 970 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Rendimento luminoso delle lampade - 38.8 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163093408

Codice prodotto

SLV148002

Cod. produttore

148002

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

970 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

38.8 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

95 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PLASTRA 104 lampada in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine universali o lampadine a risparmio energetico E27, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+