pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143961 ENOLA_B, SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFAS

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143961 ENOLA_B, SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163141840

Codice prodotto

SLV143961

Cod. produttore

143961

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

GU10

Diametro:

70 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione puristica ENOLA_B per il sistema a binario monofase ad alta tensione è realizzata con una struttura in alluminio ed è disponibile con colore dell’alloggiamento a scelta nero, bianco, grigio argento e ottone. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.