pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143581 HELIA 50 FARETTO PER BINARIO MONOFASE LE

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163169363

Codice prodotto

SLV143581

Cod. produttore

143581

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

750...750 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

55 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

68.18 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

140 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto LED ruotabile e orientabile HELIA 60 con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. HELIA 50 faretto per binario monofase alta tensione LED 3000K, bianco, 35°, incl. adattatore monofase. Gamma di prodotti: HELIA. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Orientabilità 90 Grado. Campo di rotazione 350Grado. Lunghezza 14 cm. Altezza 12 cm. Sezione 5.5 cm. Peso netto 0.328 kg. Peso lordo 0.456 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz sec. 500mA. Classe isolamento I. Angolo di emissione 35 Grado. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 90. Flusso luminoso 750 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Binari per montaggio a plafone / Binari per montaggio a parete. Colore bianco. Form rotonda. Diretto, rotational symmetric.Materiale Alluminio .