SLV ITALIA SRL - SLV143241 TESTATA DI ALIMENTAZIONE, PER BINARIO MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127486
Codice prodotto
SLV143241
Cod. produttore
143241
Produttore
SLV
Alimentatore finale per il sistema a binario a incasso monofase ad alta tensione. L'alimentatore è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate. Alimentatore per binario monofase a incasso ad alta tensione, bianco, terra a destra. Larghezza d'incasso 3.5 cm. Lunghezza 10.8 cm. Larghezza 5.5 cm. Altezza 2 cm. Peso netto 0.067 kg. Peso lordo 0.068 kg. Tensione 230V ~50Hz/60Hz. Classe isolamento I. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Colore bianco. Materiale TBD.