SLV ITALIA SRL - SLV143170 ADATTATORE, PER BINARIO MONOFASE, NERO,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142731
Codice prodotto
SLV143170
Cod. produttore
143170
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato
Colore:
Nero
Adattatore per binario ad alta tensione monofase, nero, elettrico, con gancio. Materiale: PC . Lunghezza: 8.2 cm. Larghezza: 3.5 cm. Altezza: 7.4 cm .