pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143071 RACCORDO A T, PER BINARIO MONOFASE, VERS

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143071 RACCORDO A T, PER BINARIO MONOFASE, VERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 172 mm

  • Larghezza - 104 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163092920

Codice prodotto

SLV143071

Cod. produttore

143071

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a T

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

172 mm

Larghezza:

104 mm

Altezza:

18 mm

RACCORDO A T per binario monofase alta tensione, bianco, terra a sinistra .Raccordo a T con possibilità di alimentazione per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Il raccordo, in più colori, è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.