pagina iniziale
in esaurimento

SLV ITALIA SRL - SLV139102 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV139102 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176118

Codice prodotto

SLV139102

Cod. produttore

139102

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

26 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

180 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SYROS lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51 GX5,3 50W, cromo . Materiale: Acciaio/Ottone . Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SYROS per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+ .