pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176156

Codice prodotto

SLV139082

Cod. produttore

139082

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

255 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza:

45 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

10 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

TELESKOP lampada per tensostruttura per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, QR-C51, cromo, La/H/P 4,5/21-52/1 cm .Faretto TELESKOP per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste telescopiche orientabili. La distanza dei cavi compatibile è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+