pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV135251 SET PER SOSPENSIONE, PER SOSPENSIONE ROT

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV135251 SET PER SOSPENSIONE, PER SOSPENSIONE ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163158671

Codice prodotto

SLV135251

Cod. produttore

135251

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1800 mm

Altezza:

30 mm

Diametro:

130 mm

SET PER SOSPENSIONE per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili . Materiale: Acciaio.