SLV ITALIA SRL - SLV133050 PARA CONE 20, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 200 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163148788
Codice prodotto
SLV133050
Cod. produttore
133050
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
200 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
205 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no