pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133009 PARA CONE 20, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 200 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148443

Codice prodotto

SLV133009

Cod. produttore

133009

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

E27

Diametro:

200 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

205 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PARA CONE 20. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / A60, 60W max. Lampadine alternative [escl.]: QA60 / TC(…)SE / LED. Materiale: Acciaio. Colore: rame spazzolato.