pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV132671 GANCIO DA SOFFITTO, PER SOSPENSIONE FITU

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV132671 GANCIO DA SOFFITTO, PER SOSPENSIONE FITU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 46 mm

  • Diametro - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163170970

Codice prodotto

SLV132671

Cod. produttore

132671

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

46 mm

Diametro:

18 mm

Il gancio FITU si usa come distanziale per le sospensioni ed è adatto al montaggio a plafone. Materiale: Alluminio. Colore: bianco. Lunghezza: 4.6 cm. Sezione: 1.8 cm .