pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV117351 OCCULDAS 13, PARETE/PLAFONE, LED, 3000 K

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV117351 OCCULDAS 13, PARETE/PLAFONE, LED, 3000 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 810 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163168670

Codice prodotto

SLV117351

Cod. produttore

117351

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

810 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Diametro esterno:

128 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

OCCULDAS 13 lampada a parete/plafone, LED, 3000K, indiretto, bianco, 15W .La lampada a parete/plafone dimmerabile, disegnato in esclusiva da David Morgan OCCULDAS 13, è dotato di Premium LED da 15W. Il deflettore centrale rende l’illuminazione indiretta,omogenea, senza riflessi e crea un effetto suggestivo. Grazie al driver LED già incorporato, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.