SLV ITALIA SRL - SLV117111 KARDAMOD, PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR111,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Rendimento luminoso delle lampade - 5.73 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163131698
Codice prodotto
SLV117111
Cod. produttore
117111
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Rendimento luminoso delle lampade:
5.73 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no