pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV117100 KARDAMOD, PLAFONE, MONOEMISSIONE, QPAR11

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163149754

Codice prodotto

SLV117100

Cod. produttore

117100

Produttore

SLV

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

155 mm

Larghezza:

155 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

155 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KARDAMOD lampada a plafone, monoemissione, QPAR111 GU10, squadrata, nero opaco, max. 75W . Materiale: Acciaio. Colore: nero opaco. Tipo di montaggio: A plafone . La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafone KARDAMOD è realizzata in acciaiodi alta qualità ed è disponibile con colore dell'alloggiamento nero opaco. Il portalampada è dotato di sistema cardanico, che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.