pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV115550 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR111,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV115550 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR111,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151566

Codice prodotto

SLV115550

Cod. produttore

115550

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

170 mm

Larghezza:

195 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

345 mm

Lunghezza:

370 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR111 2X75W max. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: Nero.