pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113976 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113976 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163149273

Codice prodotto

SLV113976

Cod. produttore

113976

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

143 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

52 mm

Altezza / Profondità:

36 mm

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

700...700 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA MINI SET incasso, LED, 3000K, rotondo, alluminio spazzolato, 30°, incl. driver, clip di fissaggio. L’innovativo SET NEW TRIA MINI colpisce per la semplicità e l’efficacia. Di colore nero, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente Premium LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.