pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113970 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113970 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150972

Codice prodotto

SLV113970

Cod. produttore

113970

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

4.4 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

143 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

36 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

52 mm

Adatto per lampade di potenza:

2.2...2.2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

700...700 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA MINI DL SET 30° Molle a clip tondo – 230V. Led [incl.]: PowerLED, 2,2W3000K, 143lm, CRI 80. Potenza assorbita: 4,4W. Materiale: Alluminio. Dimensioni: Ø/H: 5,2/3,6 cm. L/La/H: 5,2/5,2/3,6 cm. Spessore superficie di installazione: 20 mm max. Colore: Nero.