pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113891 NEW TRIA 2 SET, INCASSO, BIEMISSIONE, LE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113891 NEW TRIA 2 SET, INCASSO, BIEMISSIONE, LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163144292

Codice prodotto

SLV113891

Cod. produttore

113891

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

170 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

L’innovativo SET NEW TRIA 2 colpisce per la semplicità e l’efficacia. Utilizzandolo in combinazione con due potenti COB LED bianco caldo e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Inoltreè possibile orientare il raggio luminoso di 38°. L’incasso, disponibile di colore bianco, nero opaco o alluminio spazzolato, si allaccia direttamente all'alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.