SLV ITALIA SRL - SLV113292 FRAME CURVE, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Adatto per montaggio a parete - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163138123
Codice prodotto
SLV113292
Cod. produttore
113292
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
90 mm


