pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113161 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150170

Codice prodotto

SLV113161

Cod. produttore

113161

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

163 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

106 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

HORN-O incasso, QPAR51 GU10, rotondo, bianco opaco, max. 50W, incl. clip di fissaggio. Incasso fisso ad alto voltaggio della serie HORN. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata obliquamente verso il retro. Con questo sistema si ottiene un’estetica del tutto particolare e un’efficace riduzione dell’abbagliamento. Inoltre, sono disponibili versioni a emissione diffusa e a basso voltaggio.