SLV ITALIA SRL - SLV113160 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP21 
- Colore del corpo - Nero 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163150163
Codice prodotto
SLV113160
Cod. produttore
113160
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP21
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
165 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
106 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


