SLV ITALIA SRL - SLV113141 HORN-T, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150118
Codice prodotto
SLV113141
Cod. produttore
113141
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
165 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
106 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no