SLV ITALIA SRL - SLV113140 HORN-T, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Adatto per montaggio a parete - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150101
Codice prodotto
SLV113140
Cod. produttore
113140
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
163 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
106 mm
Altezza / Profondità:
2 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Nero
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


