pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112225 DL 126, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, M

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163168809

Codice prodotto

SLV112225

Cod. produttore

112225

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

3 W

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

160 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

14 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

65 mm

Altezza / Profondità:

16 mm

Adatto per lampade di potenza:

2.8...2.8 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

L’incasso DL 126 LED è apprezzato per l’altezza ridotta, che la rende ottimale per l’impiego con ridotte profondità d'incasso. I sei SMD LED duraturi, con potenza totale di 3W garantiscono la potenza luminosa necessaria. Per il funzionamento è necessarioun alimentatore a corrente continua da 12V adatto. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate bianco caldo. Classe: A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Materiale Alluminio/Plastica. LED 2,8W 160lm 3000KCRi 80 - 90°. Colore metallo spazzolato.