SLV ITALIA SRL - SLV1007186 UNIVERSAL DOWNLIGHT CORNICE IP20, ORIENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Cromo
Lunghezza - 88 mm
Larghezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163275491
Codice prodotto
SLV1007186
Cod. produttore
1007186
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Cromo
Lunghezza:
88 mm
Larghezza:
88 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
3.5 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007186 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA PER DOWNLI


