SLV ITALIA SRL - SLV1006545 3 M BINARIO STANDARD, BINARIO 48V, NERO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272018
Codice prodotto
SLV1006545
Cod. produttore
1006545
Produttore
SLV
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3680 W
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Altezza:
22.6 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
26.2 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no