SLV ITALIA SRL - SLV1006539 CALOTTA DI CHIUSURA, PER BINARIO DA INCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 47.9 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272070
Codice prodotto
SLV1006539
Cod. produttore
1006539
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
47.9 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
32.5 mm
Trasparente:
no