SLV ITALIA SRL - SLV1006410 PARA DOME, DIFFUSORE ALLUMINIO BLACK/ORO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163266307
Codice prodotto
SLV1006410
Cod. produttore
1006410
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
308 mm
Larghezza:
308 mm
Diametro:
308 mm
Diffusore microforato:
sì
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
206 mm


