SLV ITALIA SRL - SLV1006389 M-POL M POLEHEAD, VANO OTTICO, ANTRACITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 19 W
Temperatura di colore - 27003000...27003000 K
Confezione
1 PZ
EAN
4024163266512
Codice prodotto
SLV1006389
Cod. produttore
1006389
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
19 W
Temperatura di colore:
27003000...27003000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza / Profondità:
164 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
890 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Altri
Lunghezza:
120.9 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
120.9 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
120.9 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Rendimento luminoso delle lampade:
46.84 lm/W
Numero di poli:
5
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
1
Valore sfarfallio Pst LM:
0.04
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.01
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Supporto a IFTTT disponibile:
no


