SLV ITALIA SRL - SLV1006180 GRAFIT E27 30 POLE ROUND, LAMPADA DA TER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Max prestazioni del sistema - 11 W
Lampada - LED sostituibile
Altezza / Profondità - 88 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163262736
Codice prodotto
SLV1006180
Cod. produttore
1006180
Produttore
SLV
Portalampada:
E27
Max prestazioni del sistema:
11 W
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
88 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Antracite
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Colore della copertura:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Larghezza:
88 mm
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
300 mm
Diametro:
88 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no