SLV ITALIA SRL - SLV1006175 SMALL PLOT, COPERTURA 4 SLOT INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 180 °
Colore - Acciaio Inox
Diffusore luce - Altri
Materiale - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4024163262453
Codice prodotto
SLV1006175
Cod. produttore
1006175
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Colore:
Acciaio Inox
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Acciaio Inox
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
103 mm
Diametro:
103 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
103 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


