pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006160 PARA CONE GL GU10, SOSPENSIONE BIANCO/TR

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006160 PARA CONE GL GU10, SOSPENSIONE BIANCO/TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - GU10

  • Lunghezza - 150 mm

  • Diametro - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163262378

Codice prodotto

SLV1006160

Cod. produttore

1006160

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

25 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

GU10

Lunghezza:

150 mm

Diametro:

135 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

135 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Altri

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

135 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altri

Classe di protezione:

II

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006160 - PARA CONE GL GU10 SOSPENSIONE BIANCO TR