SLV ITALIA SRL - SLV1006152 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, ROTONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163262149
Codice prodotto
SLV1006152
Cod. produttore
1006152
Produttore
SLV
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
205 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
205 mm
Altezza/profondità di installazione:
220 mm