pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005609 DRIVER LED, 200 MA 10 W PHASE, QUICK CON

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005609 DRIVER LED, 200 MA 10 W PHASE, QUICK CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 200...200 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163255417

Codice prodotto

SLV1005609

Cod. produttore

1005609

Produttore

SLV

Potenza di uscita:

10...10 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

200...200 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

85 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005609 - DRIVER LED 200MA 10W PHASE QUICK CONNE