SLV ITALIA SRL - SLV1005394 WORKLIGHT, LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 79 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 79 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7600 lm
Portalampada - Altri
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163254601
Codice prodotto
SLV1005394
Cod. produttore
1005394
Produttore
SLV
Max prestazioni del sistema:
79 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7600 lm
Portalampada:
Altri
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1200 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
200...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
I
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Colore della copertura:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Con l'interruttore:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
79...79 W
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Larghezza:
310 mm
Lunghezza:
692 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


