SLV ITALIA SRL - SLV1005298 LAMPADINA A LED, QPAR111 GU10 12 W 680 L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163273329
Codice prodotto
SLV1005298
Cod. produttore
1005298
Produttore
SLV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
55...55 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
57 lm/W
Diametro:
110 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
680 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


