SLV ITALIA SRL - SLV1005289 T38 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 8 W 3000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 880...880 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253680
Codice prodotto
SLV1005289
Cod. produttore
1005289
Produttore
SLV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
880...880 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
116 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Goccia
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
880 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
10000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


