SLV ITALIA SRL - SLV1005288 QT DE12 R7S 118 MM, LAMPADINA A LED TRAS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253697
Codice prodotto
SLV1005288
Cod. produttore
1005288
Produttore
SLV
Base:
R7s
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
133 lm/W
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no