pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005287 QT DE12 R7S 78 MM, LAMPADINA A LED TRASP

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005287 QT DE12 R7S 78 MM, LAMPADINA A LED TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1050...1050 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253703

Codice prodotto

SLV1005287

Cod. produttore

1005287

Produttore

SLV

Base:

R7s

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

29 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

29 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1050 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

1

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

25000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0