SLV ITALIA SRL - SLV1005281 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 10...10 °
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253765
Codice prodotto
SLV1005281
Cod. produttore
1005281
Produttore
SLV
Base:
GU10
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
10...10 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
111 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


