SLV ITALIA SRL - SLV1005273 QPAR51 GU10, LAMPADINA A LED 6 W 2200 27
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 360...360 lm
Temperatura di colore - 2200...2700 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253840
Codice prodotto
SLV1005273
Cod. produttore
1005273
Produttore
SLV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
360...360 lm
Temperatura di colore:
2200...2700 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
60 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
360 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
1
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
40000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


