SLV ITALIA SRL - SLV1005271 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Flusso luminoso - 490...490 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 75 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253864
Codice prodotto
SLV1005271
Cod. produttore
1005271
Produttore
SLV
Base:
Altri
Flusso luminoso:
490...490 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
75 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Rotonda piatta
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
75 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
490 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
1
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6.1 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


